{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Bază chimică | metacrilat | |
Vâscozitate dinamică | 300 mPas - 900 mPas | |
Densitate | 1,09 g/cm3 | |
Forma | lichid | |
Punct de aprindere | 100 °C | |
Intervalul de temperatură | -55 °C - 180 °C | |
Rezistenţa manuală după | 5 min - 15 min | |
Rezistenţa la funcţionare conform | 3 h - 6 h | |
Caracteristici | etanş; fluorescent la radiaţie UV; toleranţă la uleiuri | |
Durabilitatea | GARANT GreenPlus | |
recomandat pentru material | Metal | |
recomandat pentru domeniu de utilizare | Fixarea şuruburilor; Material pentru etanşarea fileturilor; Domeniu de utilizare universal | |
Pentru mărimea de filet M până la | M20 | |
Clasă de rezistenţă | rezistenţă superioară | |
Moment de rupere minim | 35 Nm - 45 Nm | |
Demontare | greu | |
Culoarea | verde | |
Cantitate de umplere | 50 ml | |
Temperatură de depozitare | 5 °C - 23 °C | |
Valabilitate de la data producţiei | 24 lună | |
Serie | GreenPlus | |
Tip produs | Fixarea şuruburilor |
Cod articol | 088062 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423438 |