LUKAS BSSW perie rotundă pentru arbore rotund pentru oțel 70x18 mm pentru mașini de găurit sertizate

Cod articol: A350007036
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A350007036
EAN / GTIN 4027497032075
Număr producător A350007036
L-Număr L50260 309

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Precizie dimensională perfectă: se potrivește perfect în mașina de acționare - Raport bun preț/performanță datorită sârmei de oțel - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Destinat celor mai dure operațiuni de prelucrare datorită sârmei ondulate - Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom - Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

Caracteristică:

Tip perie: perie rotundă cu arbore
Material sârmă: sârmă de oțel ondulat
Grosimea firului: 0,2 mm
n max.: 15000 (1/min)
Ambalajul produsului: cutie de carton
Standard de siguranță: EN 1083-2
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 18 mm
Diametrul sculei: 70 mm

Avantaj:

Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Plastic / lemn / cauciuc: potrivit

Material:

Oțel
Fontă
plastic și lemn

Adaptat pentru:

Periajul: bine adaptat
Debavurare: potrivit
Îndepărtarea vopselelor: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Lustruire: -
Prelucrare de precizie: -
Curățenie: bine adaptat
Finisaj satinat: bine adaptat
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Raport bun preț/performanță datorită sârmei de oțel
Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
Proiectat pentru cele mai dure operații de prelucrare datorită sârmei ondulate
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Fără acoperire cromată
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate