LUKAS BSSW okrogla ščetka za jeklo 70x18 mm za vrtalni stroj

Št. art.: A350007036
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka A350007036
EAN/GTIN 4027497032075
Številka proizvajalca A350007036
L-število L50260 309

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi jeklene žice - Brez rje zaradi cinkovo-nikljevega premaza - Namenjen za najzahtevnejše postopke strojne obdelave zaradi valovite žice - Brez nevarnega lomljenja stebla zaradi visokokakovostnega jeklenega stebla - Brez kromiranega premaza - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Visokokakovostno jekleno držalo orodja se popolnoma prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.

Lastnosti:

Vrsta krtače: okrogla krtača na gredi
Material žice: valovita jeklena žica
Debelina žice: 0,2 mm
n največ: 15000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Varnostni standard: EN 1083-2
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: držalo
dimenzija držala za orodje: 6 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 18 mm
Premer orodja: 70 mm

Prednosti:

Visokokakovostno jekleno držalo orodja se optimalno prilega pogonskemu stroju. Zatikanje, zdrs ali celo zlom gredi so stvar preteklosti.

Uporaba:

Jeklo in jeklena litina: primerna
Lito železo: primerno za uporabo
Plastika/drevo/guma: primerno

Material:

Jeklo
Lito železo
plastika in les

Primerno za:

Ščetkanje: primerno
Odstranjejevanje: primerno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje barve: primerno
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: dobro prilagojeno
Satenasta obdelava: zelo primerna
Grobo brušenje: -

Opomba:

Popolna natančnost dimenzij: popolnoma se prilega pogonskemu stroju
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi jeklene žice
Odpornost na rjo zaradi cinkovo-nikljeve prevleke
Zasnovan za najtežje postopke strojne obdelave, zahvaljujoč žici z valovitim zaključkom.
Zaradi visokokakovostnega jeklenega trna ni nevarnih zlomov trna
Brez kromirane prevleke
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov