Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe - Jó ár/teljesítmény arány az acélhuzalnak köszönhetően - Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően - A hullámos huzalnak köszönhetően a legkeményebb megmunkálási műveletekre szánták - Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően - Króm bevonat nélkül - Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően Az Ön előnyei: - A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik a meghajtógépbe. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Jellemző:
Kefetípus: tengelyes körkefe
Huzal anyaga: hullámos acélhuzal
Drótvastagság: 0,2 mm
n max.: 15000 (1/min)
Termékcsomagolás: kartondoboz
Biztonsági szabvány: EN 1083-2
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: szár
szerszámtartó mérete: 6 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 18 mm
Szerszám átmérő: 70 mm
Előny:
A szerszám kiváló minőségű acélszára tökéletesen illeszkedik az elektromos szerszámhoz. Az elakadás, a csúszás vagy akár a tengelytörés a múlté.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: jól alkalmazható
Öntöttvas: jól alkalmazható
Műanyag/fa/gumi: alkalmas
Alapanyag:
Acél
Öntöttvas
műanyag és fa
Alkalmazható:
Kefélés: jól alkalmazható
Eltávolítás: alkalmas
Festékeltávolítás: jól alkalmazható
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: jól alkalmazható
Szatén kivitelezés: jól alkalmazható
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Tökéletes méretpontosság: tökéletesen illeszkedik a meghajtógéphez
Jó ár/teljesítmény arány az acélhuzalnak köszönhetően
Rozsdamentes a cink-nikkel bevonatnak köszönhetően
A legnehezebb megmunkálási műveletekhez tervezték, a krimpelt huzalnak köszönhetően
Nincs veszélyes szár törés a kiváló minőségű acélszárnak köszönhetően
Króm bevonat nélkül
Ellenőrzött minőség: magas szintű biztonság a rendszeres teszteknek köszönhetően