Descriere:
Setul de instrumente EasyFinish 3D de la LUKAS pune capăt muncii care necesită mult timp. Zece unelte precise, de calitate LUKAS dovedită, pentru orice post-procesare imaginabilă a produselor imprimate 3D, de exemplu, pentru sudarea cu laser cu (LMD-w) și fără fir, vă sunt disponibile în mod flexibil cu acest set: Netezirea suprafețelor, de exemplu, pentru a elimina efectele de scări pe pante și raze, producerea de suprafețe plane sau curățarea găurilor și o lustruire finală nu reprezintă o problemă. Și cel mai bun dintre toate: toate cele zece unelte din set au un tijă de 3 mm. Aveți nevoie de o singură mașină de acționare pentru toate aplicațiile. În special seria noastră de freze pentru imprimare 3D cu geometrii special dezvoltate și o dantură special optimizată fac posibilă îndepărtarea structurilor de susținere ca la bisturiu și tăierea simplă a acestora. Acest lucru economisește efortul utilizatorului, timpul de lucru și pașii inutili în finisarea manuală.
Avantaj:
Inclus în acest set: Zece scule precise de calitate LUKAS dovedită pentru orice post-procesare imaginabilă a matrițelor fabricate aditiv.
În special seria de freze pentru imprimare 3D cu geometrii special dezvoltate și o dantură optimizată în mod special fac posibilă îndepărtarea structurilor de susținere ca și cum ar fi cu un bisturiu și tăierea simplă a acestora.
Economisiți efortul, timpul de lucru și pașii inutili în finisarea manuală.
Tijele din oțel de înaltă calitate ale uneltelor se potrivesc în mod optim în mașina de acționare. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.
Aplicaţie:
Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
oțeluri pentru scule: adecvate
Oțelul rezistent la rugină/acid/calor și oțelul turnat: foarte potrivit pentru
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: adecvate
Material:
oțel inoxidabil
Oțel
plastic și lemn
Adaptat pentru:
Debavurare: foarte potrivit
Măcinare fină: bine adaptată
Frezare: bine adaptată
Lustruire: bine potrivit
Prelucrarea de precizie: bine adaptată
Livrare:
AT10010320300;A10020320300;A10030605324;A10011602303;A200000408353;A200200510353;A201401013353;A2610006103120;A2610010103120;A2615010103120
Notă:
Puneți capăt lucrărilor de post-procesare care necesită mult timp
Patru puncte de montare pentru îndepărtarea structurilor de susținere - varianta potrivită pentru fiecare unghi
Trei vârfuri montate în forme diferite, testate și încercate în producția de scule și matrițe
Pentru lustruire fină până la strălucitoare chiar și pe cele mai mici suprafețe Trei ace de lustruire P2