Description:
Le set d'outils EasyFinish 3D de LUKAS met fin au travail fastidieux. Ce kit met à votre disposition dix outils précis de qualité LUKAS pour toutes les retouches possibles et imaginables de produits imprimés en 3D, par ex. pour le rechargement laser avec (LMD-w) et sans fil : Le lissage des surfaces, par exemple pour supprimer les effets d'escalier sur les pentes et les rayons, la réalisation de surfaces planes ou le nettoyage des trous et un polissage final ne posent aucun problème. Et le meilleur : les dix outils du kit ont une tige de 3 mm. Vous n'avez besoin que d'une seule machine motrice pour toutes les applications. Notre série de fraises d'impression 3D en particulier, avec des géométries spécialement développées et une denture optimisée de manière ciblée, permet d'enlever les structures de support comme avec un scalpel et de les découper simplement. L'utilisateur économise ainsi des efforts, du temps de travail et des étapes de travail inutiles lors de la finition manuelle.
Avantage(s):
Inclus dans ce kit : Dix outils précis de qualité LUKAS éprouvée pour chaque suivi possible de moules fabriqués de manière additive.
En particulier, la série de fraises à 3D pressions avec des géométries spécialement développées et un engrenage spécialement optimisé permet de retirer les structures de support comme avec un scalpel et des couper facilement.
Gagnez du temps, économisez des efforts et réalisez des étapes de post-traitement manuel inutiles.
Les arbres en acier de haute qualité des outils s'adaptent de manière optimale à la machine motrice. Le serrage, le glissement ou même la rupture de l'arbre sont une chose du passé.
Utilisation:
Acier et acier moulé : bien adapté
Aciers alliés/trempés : bien adaptés
Aciers à outils : adaptés
Acier et acier moulé résistant à la rouille, à l'acide et à la chaleur : bien adapté
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre : adaptés
Matière(s):
Acier inoxydable
Acier
Plastique et bois
Adapté(s) pour:
Ébavurage : convient pour le dessus
Meulage fin : bien adapté
Fraisage : bien adapté
Polissage : bien adapté
Usinage de précision : bien adapté
Livraison:
AT10010320300;A10020320300;A10030605324;A10011602303;A200000408353;A200200510353;A201401013353;A2610006103120;A2610010103120;A2615010103120
Remarque(s):
Terminer les tâches fastidieuses pendant le post-traitement
Quatre goupilles de fraisage pour la dépose des structures de support - la bonne variante pour chaque equerre
Trois broches de meulage éprouvées et bien établies de formes différentes dans la fabrication d'outils et de moules
Pour un polissage fin à brillant, même sur les surfaces les plus petites : Trois goupilles de polissage P2