Execuţie:
Contactul unic în U asigură o conexiune electrică fiabilă
Rapid și ușor de utilizat - pur și simplu se închide fără a dezbrăca sau răsuci firul.
Certificat UL
Secțiune maximă a conductorului de la 1,5 mm² la 2,5 mm² (fir solid sau torsadat)
Descriere:
Conectorul 3M™ Scotchlok™ IDC 316IR 3M™ Scotchlok™ pentru aplicații de irigații are un contact unic în formă de ″U″ care asigură o conexiune electrică rapidă, fiabilă și rezistentă la umiditate. Acest conector suportă cabluri cu diametrul de la 0,5 mm² la 1,5 mm² și o tensiune maximă de 32 V.
Caracteristică:
Domeniu de aplicare posibil de mai puțin de 32 V
Rapid și ușor de utilizat - pur și simplu se fixează fără a dezbrăca sau răsuci cablul
Dispune de un contact unic în formă de ″U″ care asigură o conexiune electrică rapidă și fiabilă
Suportă cabluri de 0,5 mm² până la 1,5 mm² în forma de conectare tip pigtail
Notă:
Folosit pentru a conecta două fire într-o instalație de ramificare, în linie, pigtail sau prin găuri și pentru a izola conexiunea.