{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
Alimentare cu energie | Cu alimentare la reţea | |
Lungime | 175 mm | |
Lăţime | 150 mm | |
Înălţime | 105 mm | |
Interval de reglare a temperaturii vârfului de lipit | 50 °C - 450 °C | |
Greutate fără cablu de alimentare | 3 kg | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Tip produs | Staţie de lipit | |
Putere absorbită | 80 W | |
Tensiune nominală | 230 V |
Cod articol | 082301 ICON1MK2 | |
EAN / GTIN | 4003008153699 |