Soldeerstation ICON1MK2

Artikelnummer: 082301 ICON1MK2
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Netfrequentie 50 Hz
Energievoorziening Netvoeding
Lengte 175 mm
Breedte 150 mm
Hoogte 105 mm
Regelbereik soldeerpunttemperatuur 50 °C - 450 °C
Gewicht zonder kabel 3 kg
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Producttype Soldeerstation
Wattage 80 W
Nominale spanning 230 V

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082301 ICON1MK2
EAN/GTIN 4003008153699

Omschrijving

Uitvoering:

Temperatuurgeregelde soldeerstations met keramisch PTC-verwarmingselement en van binnenuit verwarmde Ersadur-soldeerpunten (exacte temperatuurdetectie).
Multifunctioneel, hoogrendement-soldeerstation, instelbaar via microSD-geheugenkaart. Slim powermanagement voor de aangesloten tools. Intuïtieve one-touch-bediening en groot multifunctioneel display. Het station voldoet aan de ESD-vereisten. Temperatuurregeling met dynamisch powermanagement.

Toepassing:

voor alle soldeerwerkzaamheden in de elektronica en elektrotechniek.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    Fabrikantnummer Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen