Execuţie:
Raft înclinat/Kanban accesibil din ambele părți, ideal pentru depozitarea ″First-in-First-out″, deoarece bunurile depozitate pot aluneca pe rafturile galvanizate netede.
Cadru cu profil T şi raft de depozitare galvanizate. Livrabil pentru greutate portantă maximă a fiecărui raft înclinat de 150 kg. Niveluri de depozitare reglabile la intervale de 25 mm. Asamblare rapidă datorită execuţiei simple, uşor de aşezat. Utilizabil bilateral. Sarcina câmpului: 1300 kg.
Dimensiune montare raft de bază: 1060 mm.
Ghidajele separatoare orizontale pot fi reglate la intervale de 50 mm. Rigla longitudinală din faţă este ridicată cu 15 mm pentru a împiedica răsturnarea bunurilor.
Descriere:
Dimensiuni de montare:
Raft de bază: Lungime nominală + 60mm
Raft anexat: Lungime nominală + 6 mm
Adâncime totală cadru: Adâncime nominală + 36 mm
Aplicaţie:
Depozitarea recipientelor din plastic, cutiilor transparente de depozitare, cartoanelor etc.
Livrare:
7 plăci înclinate cu câte 5 ghidaje separatoare, 2 bare longitudinale, 2 ghidaje laterale şi 1 placă dreaptă de acoperire, inclusiv picioare de fixare.
Notă:
- Sistemele de prindere în podea şi în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.
- Ancoraj adecvat de podea, Cod 990854.
- Livrarea are loc în componente separate din motive de rentabilitate. Livrare fără montaj.