Modelis:
Dvipusės pasvirusios lentynos / Kanban sistemos lentynos, idealiai tinka sandėliavimui pagal principą „First-in-First-out“, nes ant lygių cinkuotų lentynų laikomos prekės gali paslysti.
T profilio rėmas ir lentynos cinkuotos. Tiekiama su maksimalia lentynos apkrova 150 kg kiekvienai pasvirajai lentynai. Lentynų aukštis reguliuojamas kas 25 mm. Paprastas konstrukcijas su ištraukiamais elementais lengva sumontuoti. Naudojama iš abiejų pusių. Stelažo sekcijos apkrova: 1300 kg.
Pagrindinės lentynos konstrukciniai matmenys: 1060 mm.
Horizontalius skirtukus galima fiksuoti kas 50 mm. Priekinė išilginė sklendė paaukštinta 15 mm, todėl neleidžia prekei iškristi.
Aprašymas:
Konstrukciniai matmenys:
bazinis stelažas: nominalusis ilgis + 60mm
pristatomas stelažas: nominalusis ilgis + 6 mm
bendras rėmo gylis: nominalusis gylis + 36 mm
Paskirtis:
Plastikinių dėžučių, dėžučių be priekinės sienelės, kartoninių dėžių ir pan. sandėliavimui.
Tiekiama:
7 pasvirosios lentynos, kiekviena su 5 skiriamosiomis kreipiančiosiomis, 2 išilginiai skersiniai, 2 šoninės kreipiančiosios bei 1 tiesi viršutinė lentyna, fiksuojamos kojelės.
Pastaba:
- Tvirtinimo prie grindų ir sienos elementai neįeina į tiekimo sudėtį.
- Tinkami tvirtinimo elementai Nr. 990854.
- Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.