Utförande:
Lutande hyllplan/kanbanhyllplan som kan användas på båda sidor, perfekt för först-in-först-ut-förvaring, eftersom de lagrade varorna kan glida på de släta galvaniserade hyllplanen.
T-profilram och hyllplan förzinkade. Kan levereras med en maximal hyllast 150 kg per lutande hyllplan. Hyllplanen kan ställas in i 25 mm raster. Snabb montering tack vare enkel instickskonstruktion. Kan användas på båda sidor. Last per fält: 1300 kg.
Påbyggnadsmått grundställ: 1060 mm.
De horisontella delningsstyrningarna kan ställas in i steg om 50 mm. Den främre längsregeln har höjts med 15 mm, vilket förhindrar att varorna faller ut.
Beskrivning:
Påbyggnadsmått:
Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm
Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm
Totalt ramdjup: Nominellt djup + 36 mm
Användningsdata:
Förvaring av plastbehållare, förvaringskärl, kartonger och mycket mer.
Leveransinnehåll:
7 hyllställ med sneda hyllplan med vardera 5 delningsstyrningar, 2 längsreglar, 2 sidostyrningar samt 1 rak täckande botten, inklusive klämfötter.
Anmärkning:
- Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.
- Passande golvförankring nr 990854.
- Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.