Malli:
Kaltevatasoinen hylly/kanban-hylly, jota voidaan käyttää molemmin puolin, ihanteellinen first-in-first-out -varastointiin, koska varastoidut tavarat liukuvat eteenpäin sileillä sinkityillä hyllyillä.
T-profiilikehys ja hyllytasot sinkityt. Saatavilla enintään 150 kg:n hyllykuormalla kaltevaa hyllyä kohti. Varastointitasoja voidaan säätää 25 mm:n rasterilla. n väleissä. Voidaan käyttää kummaltakin puolelta. Hylly-yksikön kuormitus: Kantavuus ovea kohti: 1300 kg.
Asennusmitta Perushyllystö: 1060 mm.
Vaakasuuntaiset välierottimen voidaan asettaa 50 mm:n välein. Etummainen pitkittäiskiinnike on 15 mm korkeampi ja estää näin tavaroiden putoamisen.
Kuvaus:
Kasausmitat:
Perushyllystö:Nimellispituus + 60 mm
Lisähyllystö: Nimellispituus + 6 mm
Rungon syvyys yhteensä: Nimellissyvyys + 36 mm
Käyttö:
Muoviastioiden, avoimien säilytyslaatikoiden, pahvilaatikoiden jne. säilytykseen.
Toimituksen sisältö:
7 kaltevaa tasoa, jokaisessa 5 välierotinta, 2 pitkittäiskiinnikettä, 2 sivujohdetta ja 1 suora peitetaso, mukana kiinnitysjalat.
Ohje:
- Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.
- Sopiva lattiakiinnitin nro 990854.
- Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.