Uitvoering:
Aan beide zijden te gebruiken schuinvak-/kanbanstelling, ideaal voor first-in-first-out-opslag, omdat voorraadartikelen via de gladde verzinkte legborden snel bereikbaar zijn.
T-profielframe en legbord verzinkt. Met een maximale vakbelasting van 150 kg per schuin legbord leverbaar. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudig insteekbare uitvoering. Aan beide zijden te gebruiken. Veldbelasting: 1300 kg.
Opbouwmaat basisstelling: 1060 mm.
Horizontale scheidingsgeleiders kunnen worden versteld in een raster van 50 mm. De voorste lengteregel is 15 mm hoger waardoor eruit vallen van de artikelen wordt voorkomen.
Omschrijving:
Opbouwmaten:
Basisstelling: nominale lengte + 60 mm
Aanbouwstelling: nominale lengte + 6 mm
Framediepte totaal: nominale diepte + 36 mm
Toepassing:
opslag van kunststof bakken, open magazijnbakken, dozen enz.
Levering:
7 Schuine legborden met elk 5 scheidingsgeleiders, 2 lengteregels, 2 zijgeleiders en 1 recht afdekbord, inclusief klemvoeten.
Tip:
- Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.
- Geschikte vloerverankering nr. 990854.
- Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.