Kivitel:
A mindkét oldalról használható ferde polclapos/kanban polc ideális „First-in-First-out“ tároláshoz, mivel a tárolt áruk a sima horganyzott polcokon csúszni tudnak.
Horganyzott T-profil keret és polcok. Ferde polclaponként maximum 150 kg teherbírással szállítható. A rakodási szintek 25 mm-es osztásban állíthatóak. Az egyszerűen összeilleszthető kivitel következtében gyorsan összeszerelhető. Mindkét oldalon használható. Mezőterhelés: 1300 kg.
Alappolc felépítmény-mérete: 1060 mm
A vízszintes elválasztó megvezetők 50 mm-es osztásban állíthatóak. Az elülső hosszanti retesz 15 mm-rel magasított és ezáltal megakadályozza az áru kiesését.
Leírás:
Felépítmény mérete:
Alappolc: Névleges hossz + 60mm
Bővítő toldat: Névleges hossz + 6 mm
Keret mélysége összesen: Névleges mélység + 36 mm
Felhasználás:
Műanyag tárolódobozok, nyitott tárolódobozok, kartonok, stb. tárolásához.
Tartalom:
7 döntött polclap egyenként 5 elválasztó vezetősínnel, 2 hosszirányú ütközővel, 2 oldalsó vezetőperemmel, valamint 1 egyenes takarólappal, inkluzív rögzítő talpak.
Figyelem:
- A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékai a polcnak.
- Hozzávaló padlórögzítő 990854 sz.
- Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.