{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 100 kg | |
Unghi de deschidere a uşii | 250 grad | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Clasă de protecţie IP | IP 41 | |
Înălţime | 2.000 mm | |
Lăţime | 750 mm | |
Adâncime | 500 mm | |
Lăţime în G | 30 | |
Adâncime în G | 20 | |
Înălţimea utilă a carcasei monitorului | 570 mm | |
Lăţimea utilă a carcasei monitorului | 690 mm | |
Adâncimea utilă a carcasei monitorului | 458 mm | |
Diagonală maximă a ecranului | 19 inch | |
Înălţime geam | 532 mm | |
Lăţime geam | 552 mm | |
Înălţimea utilă a carcasei calculatorului | 845 mm | |
Lăţimea utilă a carcasei calculatorului | 700 mm | |
Adâncimea utilă a carcasei calculatorului | 470 mm | |
Tip ştecăr intrare | F | |
Tensiune nominală | 250 V | |
Întrerupător pornit/ oprit | da | |
Greutate | 77 kg | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Staţie de lucru pentru computer |
Cod articol | 948111 DE | |
EAN / GTIN | 4062406073664 |