{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungime | 1.190 mm | |
Lăţime | 540 mm | |
Lungime furcă | 800 mm | |
Lăţime furcă | 160 mm | |
⌀ rolelor de furcă | 80×93 mm | |
Interval cursă | 85 mm - 200 mm | |
⌀ rolelor de ghidaj | 200×50 mm | |
Capacitate de portantă | 2.500 kg | |
Materialul rolelor de ghidaj | Cauciuc masiv elastic | |
Materialul rolelor de furcă | Nylon Single fără amprentă | |
Culoarea | galben | |
Cântar | nu | |
Greutate | 66 kg | |
Tip produs | Transpaleţi |
Cod articol | 919910 800 | |
EAN / GTIN | 4017976021188 | |
Număr producător | 2118 |