{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime inclusiv cadru | 1.500 mm | |
Înălţimea utilă | 1.400 mm | |
Adâncimea cadrului | 80 mm | |
Domeniu de utilizare | Sertar | |
Tip produs | Uşă batantă |
Cod articol | 935720 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406112042 |