Set de uşi batante, Lăţime sertar 56G, Înălţime inclusiv cadru: 1200mm

Cod articol.: 935720 1200
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime inclusiv cadru (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Partea descrisă Întregul articol
Grosimea materialului 1,2 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Rahmen
partea descrisă, Gri antracit Türen
Numărul de canaturi 2
Număr șine laterale 2
Număr bare de blocare 2
Adâncime cadru 80 mm
Alt domeniu de aplicație Schubladenregal
Potrivit pentru lăţime în G 56
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Selectarea culorii Selecție liberă
Tip produs Uşă batantă
Înălţime 1.200 mm
Înălţimea utilă 1.100 mm
Cu cadru da
Domeniu de utilizare Altele
Încuietoare disponibilă da
Unitate specifică producătorului G

Identificare și clasificare

Cod articol 935720 1200
EAN / GTIN 4062406112035
Număr producător 935720 1200
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Uşile sunt întărite pe suprafeţele interioare, cu posibilitate de închidere prin mâner de împingere cu încuietoare cilindrică. Setul în consolă se compune din 2 uşi batante, 2 şine laterale şi 2 tije opritoare. Spaţiile din spatele uşilor batante pot fi echipate cu rafturi de depozitare, sertare şi rafturi culisante.

Culoare:

Cadru gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Uşile pot fi livrate în dimensiuni intermediare. Preţ la cerere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Rafturi modulare pentru o combinare independentă.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Pentru uz industrial.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.
  • Asigurați-vă că solul are o capacitate portantă suficientă.
  • Este necesară o fundație / o pardoseală pregătită pentru montare.
  • Grosimea pardoselii din beton trebuie să fie de cel puțin 180 mm (minimum 200 mm de la margine).
  • Rezistența betonului trebuie să fie de cel puțin B25, stratul superior având o grosime de 35 mm.
  • Fixați toate cadrele de susținere ale raftului cu ajutorul ancorelor de fixare pe pardoseală incluse în pachetul de livrare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi raftul şi rafturile de depozitare.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe rafturile de depozitare.