{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | SB3Z | |
Volum de umplere | 7,3 l | |
Înălţime | 145 mm | |
Lăţime | 210 mm | |
Adâncime | 350 mm | |
Lăţime interioară | 181 mm | |
Adâncime interioară | 300 mm | |
Material | Polietilenă | |
Culoarea | roşii | |
Pregătit pentru capac | da | |
Pregătit pentru Codul EAN de pe partea dorsală | nu | |
Pregătit pentru geam | da | |
Pregătit pentru geam ca separator pentru piese neambalate | nu | |
depozitabil | da | |
Posibilitate de inscripţionare | prin benzi de etichetat | |
Blocaj în sertar | nu | |
Conţinut per cutie | 14 | |
Tip produs | Cutie de depozitare la vedere |
Cod articol | 963323 SB3Z | |
EAN / GTIN | 4009292801636 | |
Număr producător | VPE 19200341 |