Sada PE skladovacích boxů, červená, Typ: SB3Z

Artiklové číslo: 963323 SB3Z
Nastavit cenu 14 kusy (CZK 263,64 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 14 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 14 ks
Popsaná část Celá položka
Obal Karton
Materiál Plast
Barva červená
Výška 145 mm
Šířka 210 mm
Hloubka 350 mm
Užitná šířka 181 mm
Užitná hloubka 300 mm
Objem 7,3 l
Materiál Polyetylen (PE)
Stohovatelné ano
Další distribuce sypkého materiálu prostřednictvím oken je možná ne
Aretace v zásuvkách ne
Možnost popisování Pomocí popisovacích proužků
Obsah na karton 14 ks
Připraveno Průzor; Víko
Obsah sada
Druh produktu Úložný box s možností kontroly obsahu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963323 SB3Z
EAN / GTIN 4009292801636
Číslo výrobce VPE 19200341
Výrobce/odpovědná osoba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Popis

Vhodné pro:

Pásy kontejnerů č. 914920, 928235, Multifix 928201 (ale ne vel. SB2 a SB3Z), pro montážní vozíky č. 918583 vel. TB3, pro přidržovací panely č. 940705 vel. s pro systémové skříně a pro regálové skříně/nástěnné závěsné skříně č. 944003−944039 a č. 943901 až 943907. Kromě toho lze držák krabice GARANT easyFix č. 955810 velikosti 100 použít k zavěšení malých úložných boxů s okénkem č. 963321 velikosti SB6 a SB5 jednotlivě na děrované stěny.

Poznámka:

Odběr pouze po celých sadách.