Sichtlagerkästen PE-Set, rot, Typ: SB3Z

Artikel-Nr.: 963323 SB3Z
Setpreis 14 Stück (10,93 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 14 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe rot
Höhe 145 mm
Breite 210 mm
Tiefe 350 mm
Nutzbreite 181 mm
Nutztiefe 300 mm
Volumen 7,3 l
Material Polyethylen (PE)
stapelbar ja
Arretierung in Schubladen nein
Beschriftungsmöglichkeit durch Beschriftungsstreifen
Inhalt pro Karton 14 St.
vorbereitet für Deckel; Sichtfenster
Inhalt Einzelteil
Produktart Sichtlagerkasten

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 963323 SB3Z
EAN / GTIN 4009292801636
Herstellernummer VPE 19200341
Hersteller/verantwortliche Person Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Beschreibung

Passend für:

Behälterleisten Nr. 914920, 928235, Multifix 928201 (jedoch nicht Gr. SB2 und SB3Z), für Montagewagen Nr. 918583 Gr. TB3, für Haltetafeln Nr. 940705 Gr. S bei Systemschränken und für Regalschränke / Wandhängeschränke Nr. 944003 − 944039 und Nr. 943901 bis 943907. Außerdem können mit dem GARANT easyFix Kastenhalter Nr. 955810 Gr. 100 kleine Sichtlagerkästen Nr. 963321 Gr. SB6 und SB5 an Lochwänden einzeln aufgehängt werden.

Hinweis:

Abgabe nur in kompletten Karton-Einheiten.