{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 4 | |
Denumirea producătorului | Serie 14/7 | |
Înălţime | 128 mm | |
Lăţime | 150 mm | |
Adâncime | 235 mm | |
Lăţime interioară | 138 mm | |
Adâncime interioară | 200 mm | |
Material | Tablă de oţel | |
Culoarea | Vopsea gri-albastră | |
Culoarea | Vopsit gri-albastru | |
Pregătit pentru capac | da | |
Pregătit pentru Codul EAN de pe partea dorsală | nu | |
Pregătit pentru geam | da | |
Pregătit pentru geam ca separator pentru piese neambalate | nu | |
depozitabil | da | |
Posibilitate de inscripţionare | prin ecuson de inserat | |
Blocaj în sertar | nu | |
Tip produs | Cutie de depozitare la vedere |
Cod articol | 963341 4 | |
EAN / GTIN | 4052939477879 | |
Număr producător | 6890 |