{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tip | 4 | |
| Visina | 128 mm | |
| širina | 150 mm | |
| Dubina | 235 mm | |
| Unutarnja širina | 138 mm | |
| Unutarnja dubina | 200 mm | |
| Materijal | Čelični lim | |
| Boja | sivo-plavo lakirane | |
| Boja | lakirano sivo-plavo | |
| pripremljeno za poklopac | Da | |
| pripremljeno za EAN kod na poleđini | Ne | |
| pripremljeno za prozorčić | Da | |
| pripremljeno za prozorčić kao pregradu za rasipani materijal | Ne | |
| s mogućnošću slaganja jednog na drugo | Da | |
| Mogućnost natpisa | pomoću utičnih natpisa | |
| Aretiranje u ladicama | Ne | |
| Vrsta proizvoda | Skladišna kutija s prozorčićem |
| Broj artikla | 963341 4 | |
| EAN / GTIN | 4052939477879 | |
| Broj proizvođača | 6890 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 NEUNKIRCHEN (SIEGERLAND), Deutschland, www.ssi-schaefer.com |