Alternativa k tomuto produktu:

Skladovací box, šedo-modrý lak, Typ: 4

Artiklové číslo: 963341 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 4
Výška 128 mm
Šířka 150 mm
Hloubka 235 mm
Šířka uvnitř 138 mm
Hloubka uvnitř 200 mm
Materiál Ocelový plech
Barva šedo-modrý lak
Barva šedo-modrý lak
Připraveno pro kryt ano
Připraveno pro EAN kód na zadní straně ne
Připraveno pro průzor ano
Připraveno pro průzor jako oddělovač sypkého materiálu ne
Stohovatelné ano
Možnost popisování pomocí zapuštěného štítku
Aretace v zásuvkách ne
Druh produktu Skladovací box

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963341 4
EAN / GTIN 4052939477879
Číslo výrobce 6890
Výrobce/odpovědná osoba Fritz Schäfer GmbH SSI Schäfer, Fritz-Schäfer-Straße 20, 57290 Neunkirchen (Siegerland), Deutschland, www.ssi-schaefer.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu pro vysoké mechanické zatížení, s vysokou zatížitelností při stohování. Velké stabilita díky stočenému stohovacímu okraji.
Šedo-modrý lak.