Execuţie:
Covoare industriale din cauciuc nitrilic pentru pardoseală,
cu muchii de siguranţă portocalii, pe trei laturi, uşor de observat.
- Punţi suplimentare pe partea inferioară, fac posibilă existenţa unui „spaţiu mare de strângere” a impurităţilor şi lichidelor − suprafaţa superioară rămâne curată, uscată şi nu alunecă.
- Cauciuc nitrilic robust, cu rezistenţă ridicată la uzură.
- Suprafaţă cu o rezistenţă mare la alunecare şi aderenţă mare la podea, chiar şi în condiţii de umezeală. Grosime: 22 mm, greutate: cca. 13 kg/m2.
- Impermeabile la uleiuri industriale şi la majoritatea substanţelor chimice.
- Aderenţă împotriva alunecării verificată conform DIN 51130 şi BGR 181.
Covor pentru pardoseală din cauciuc nitrilic, fără orificii.
Notă:
Dimensiuni speciale livrabile la cerere cu o dimensiune modulară de 30,5×30,5 cm, plus 5 cm pe fiecare muchie.