• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Nitrilgummi-Fußbodenmatte, geschlossen, mit Sicherheitskanten schwarz / orange

Artikel-Nr.: 964621
ab 
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Steh-Komfort: Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
  • Stoßschutz: Fußboden
  • Materialeigenschaft: ölfest

Beschreibung

Ausführung:

Industrie Nitrilgummi-Fußbodenmatten mit gut sichtbaren, orangefarbenen Sicherheitskanten an drei Seiten.
  • Zusätzliche Stege an der Unterseite ermöglichen großzügigen „Stauraum“ für Schmutz und Flüssigkeiten − die Oberfläche bleibt sauber, trocken und rutschfrei.
  • Langlebiger, robuster Nitrilgummi mit hoher Abnutzungsbeständigkeit.
  • Sehr rutschfeste Oberfläche und sichere Bodenhaftung, auch bei Nässe. Bodenstärke: 22 mm, Gewicht: ca. 13 kg/m2.
  • Hält industriellen Ölen und den meisten Chemikalien stand.
  • Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130 und BGR 181.

geschlossene Nitrilgummi-Fußmatte.

Hinweis:

Sonderabmessungen auf Anfrage lieferbar im Rastermaß 30,5×30,5 cm zuzüglich 5 cm je Kantenleiste.

Weitere Produkte aus der Werbung "Betriebliche Sicherheit"