{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Stacomfort | Anti-vermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur) | |
Schokbescherming | Vloer | |
Materiaaleigenschap | Oliebestendig | |
Lengte | 102 cm | |
Breedte | 66 cm | |
Dikte | 22 mm | |
Materiaal | Nitrilrubber | |
Kleur | zwart / oranje | |
met veiligheidsranden | 3-zijdig | |
insteekbaar | nee | |
Gewicht per oppervlak | 13 kg/m2 | |
Producttype | Werkplekmat |
Artikelnummer | 964621 66X102 | |
EAN/GTIN | 662641855786 | |
Nummer fabrikant | 649S2640OB |