Utförande:
Industrimattor av nitrilgummi med cirkelrunda öppningar och väl synliga,
orangefärgade säkerhetskanter på tre sidor.
- Extra avsatser på undersidan möjliggör generösa utrymmen för smuts och vätskor − ytan håller sig ren, torr och halkfri.
- Hållbart, robust nitrilgummi med stor slitstyrka.
- Mycket halksäker yta och säker vidhäftning mot golvet, även om det är vått. Tjocklek: 22 mm, vikt: ca 13 kg/m2.
- Beständiga mot industrioljor och de flesta kemikalier.
- Halksäkerhetsprovad enligt DIN 51130 och BGR 181.
Sluten matta av nitrilgummi.
Anmärkning:
Specialdimensioner på begäran i rastermått 30,5×30,5 cm med ett tillägg på 5 cm för kantlisterna.