{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Patogus stovėjimas | Nuovargio prevencija; neslidus; Izoliavimas (terminis) | |
Apsauga nuo smūgių | Grindys | |
Medžiagos savybės | atsparus tepalams | |
Ilgis | 102 cm | |
Plotis | 66 cm | |
Storis | 22 mm | |
Medžiaga | nitrilo guma | |
Spalva | juodas / oranžinis | |
su apsauginiais kraštais | 3-pusis | |
įstatomas | ne | |
Plotui tenkantis svoris | 13 kg/m2 | |
Produkto rūšis | Darbo vietos kilimėlis |
Produkto numeris | 964621 66X102 | |
EAN / GTIN | 662641855786 | |
Gamintojo numeris | 649S2640OB |