{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Confort la stat în picioare | Anti-oboseală; Anti-alunecare; Izolaţie (temperatură) | |
Protecţie antişoc | Podea | |
Caracteristică material | rezistent la ulei | |
Denumirea producătorului | Safety Stance Solid™ Nitrile | |
Lungime | 163 cm | |
Lăţime | 97 cm | |
Grosime | 22 mm | |
Material | Cauciuc nitril | |
Culoarea | negru / portocaliu | |
Cu muchii de siguranţă | pe 3 părţi | |
Ataşabil | nu | |
Greutate pe suprafaţă | 13 kg/m2 | |
Tip produs | Covoraş pentru staţia de lucru |
Cod articol | 964621 97X163 | |
EAN / GTIN | 662641855625 | |
Număr producător | 649S3864OB |