TNMG 160404-FFG IC520N Plăcuţe triunghiulară cu două fețe, cu două fețe, pentru prefinisarea și finisarea oțelului și a fontei

Cod articol: 5516524
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5516524
EAN / GTIN 7291075374353
Număr producător 5516524
L-Număr L23950 1042

Descriere

Descriere:

Plăcuţe triunghiulară cu două fețe, cu două fețe, pentru prefinisarea și finisarea oțelului și a fontei

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.07 mm/rev