MTJNR 2525M-16W-M Suporți de scule cu unghi de atac de 93° și prindere cu clemă în formă de pană pentru plăcuțe negative, triunghiulare

Cod articol: 3600600
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600600
EAN / GTIN 7291075061789
Număr producător 3600600
L-Număr L23990 1746

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu unghi de atac de 93° și prindere cu clemă în formă de pană pentru plăcuțe negative, triunghiulare

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 32 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TNMG 1604
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii