QC95MT 100504-SM IC830 Plăcuţe cu unghi de trecere de 7° și patru colțuri de 80° pentru finisare.

Cod articol: 3314625
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Serie CHAMTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3314625
EAN / GTIN 7291075102932
Număr producător 3314625
L-Număr L23950 3006

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu unghi de trecere de 7° și patru colțuri de 80° pentru finisare.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: SM
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 10.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 4.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.65 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.25 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.08 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "CHAMTURN" Vedeţi-le pe toate