• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

QC95MT 100504-SM IC830 Wendeschneidplatte mit 7° Freiwinkel und vier 80° Ecken zum Schlichten.

Artikel-Nr.: 3314625
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3314625
EAN / GTIN 7291075102932
Herstellernummer 3314625
L-Nummer L23950 3006

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer SM, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Schneidkantenlänge (L) 10.4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.65 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5 mm

Merkmal:

  • Spanformer SM
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 10.4 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 4.5 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.65 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5 mm
  • Maximaler Vorschub 0.25 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.08 mm/rev