{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | ISOTURN | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DCMT 11T308 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | IC807 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | ușor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | M3P | |
Adâncime de tăiere ap | 0,8 mm - 3 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 245 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroșare-finisare | |
Denumirea producătorului | DCMT 11T308-M3P IC807 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260512 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075485899 | |
Număr producător | 3320688 |