TGSU 35-4-IQ-4Z Suport pentru scule de tăiere în construcție dreaptă pentru canelare și despicare cu Plăcuţe de tăiere TANG-GRIP cu o singură față

Cod articol: 2302833
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302833
EAN / GTIN 7291075264524
Număr producător 2302833
L-Număr L23920 1839

Descriere

Descriere:

Suport pentru scule de tăiere în construcție dreaptă pentru canelare și debitare cu Plăcuţe de tăiere TANG-GRIP cu o singură față

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 3.4 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 3.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3.7 mm
  • Numărul de buzunare (NOP): 4
  • Lungime totală (OAL): 180 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 120 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANG-GRIPIQ" Vedeţi-le pe toate