Inserții de tăiere PENTACUT 17 N-NP pe dreapta 2/17 mm

Cod articol: 273958 2/17
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală UNI
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii NP
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 150 m/min
Lăţime de canelare w 2 mm
Rază la colţ R 0,8 mm
Categorie IC1008
RETOL 0,02 mm
CUTDIA 32 mm
Adâncime de retezare tmax 4 mm
Adâncime de tăiere ap 0,1 mm - 2,5 mm
Avans f strunjire de canelare 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot
Avans f canelare interioară 0,05 mm/rot - 0,09 mm/rot
Adâncime de aşchiere ap min 0,05 mm
Adâncime de aşchiere ap max 2,5 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 5
Profil plăcuţe amovibile neutru
Serie PENTACUT
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Denumirea producătorului PENTA 17-200NP08RS IC1008
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273958 2/17
EAN / GTIN 7291075389692
Număr producător 3345803

Descriere

Aplicaţie:

Sistem complet pentru prelucrarea componentelor mici. Pentru strunjire și canelare, strunjire de canelare, filetare și rotire inversă.
Pentru prelucrări de canelare și canelare de strunjire. Cu tăiş moale.

Adaptat pentru:

Suport de prindere Cod 273950273951.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate