Tijă de prindere JETCROWN 20 mm

Cod articol: 273609 20
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie JETCROWN
Tip de utilizare stânga
Răcire interioară da
CUTDIA 82 mm
OAH 64 mm
LB 53 mm
Denumirea producătorului TGTBQ 20L-D82-ECD-JHP
Tip produs Suport de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 273609 20
EAN / GTIN 7291075442434
Număr producător 3400572

Descriere

Aplicaţie:

Pentru tarodare și canelare cu răcire selectivă prin intermediul coroanei de prindere rapidă JETCROWN.

Notă:

A se folosi numai în combinaţie cu coroana de prindere rapidă JETCROWN adecvată nr. 279950. Transferul lichidului de răcire către arborele de prindere este posibil numai prin intermediul unui racord de furtun G 1/8 inch.