JETCROWN Spannschaft, links, Schaftgröße: 20mm

Artikel-Nr.: 273609 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrichtung linksschneidend
Serie JETCROWN
Länge gesamt L 140 mm
Breite Schaft b 20,5 mm
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung TGTBQ 20L-D82-ECD-JHP
Schaftform vierkant
Höhe Schaft h 20 mm
Bearbeitungsverfahren Ein- und Abstechen (EEA)
Produktart Klemmhalter
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273609 20
EAN / GTIN 7291075442434
Herstellernummer 3400572

Beschreibung

Verwendung:

Zum Ab- und Einstechen mit zielgerichteter Kühlung über JETCROWN Schnellklemmkrone.

Hinweis:

Nur in Verbindung mit passender JETCROWN Schnellklemmkrone Nr. 279950 verwendbar. Kühlmittelübergabe zu Spannschaft ausschließlich über Schlauchanschluss G 1/8 Zoll möglich.