JETCROWN spanschacht 20 mm

Artikelnummer: 273609 20
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie JETCROWN
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
CUTDIA 82 mm
OAH 64 mm
LB 53 mm
Fabrikantnummer TGTBQ 20L-D82-ECD-JHP
Producttype Klemhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273609 20
EAN/GTIN 7291075442434
Nummer fabrikant 3400572

Omschrijving

Toepassing:

Voor af- en insteken met doelgerichte koeling via JETCROWN snelklemkroon.

Tip:

Kan alleen worden gebruikt in combinatie met een geschikte JETCROWN snelklemkroon nr. 279950. Koelvloeistofoverdracht aan spanschacht uitsluitend mogelijk via slangaansluiting G 1/8 inch.