Upínací stopka JETCROWN, levá, Velikost stopky: 20mm

Artiklové číslo: 273609 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu Levořezný
Řada JETCROWN
Celková délka L 140 mm
Šířka stopky b 20,5 mm
Vnitřní chlazení ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce TGTBQ 20L-D82-ECD-JHP
Typ stopky 4hran
Výška stopky h 20 mm
Postupy obrábění Zapichování a upichování (EEA)
Druh produktu Držák
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273609 20
EAN / GTIN 7291075442434
Číslo výrobce 3400572

Popis

Použití:

Pro zapichování a upichování s cíleným chlazením pomocí rychloupínací korunky JETCROWN.

Poznámka:

Použití pouze s vhodnou rychloupínací korunkou JETCROWN č. 279950. Přenos chladicí kapaliny do upínací stopky je možný pouze přes hadicovou přípojku G 1/8 palce.