{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | DOVEIQGRIP | |
Mărime coadă | 25 mm | |
Lăţime de canelare w | 10 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | da | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 30 mm | |
CDX | 20 mm | |
WF | 20,4 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 9,2 mm | |
Lungime activă | 20 mm | |
Este posibilă canelarea axială | nu | |
Denumirea producătorului | THDR 2525-10T20-IQ | |
Tip produs | Cap de strunjire |
Cod articol | 274140 25/10 | |
EAN / GTIN | 7291075316667 | |
Număr producător | 2801978 |