NQCH12R-SCHL-22BF-JHP Capete indexabile JETCUT modulare cu prindere cu șurub pentru plăcuțele de tăiere SWISSCUT 22 pentru canelare și strunjire pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3423220
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
Serie NEOSWISS
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3423220
EAN / GTIN 7291075480122
Număr producător 3423220
L-Număr L23920 1177

Descriere

Descriere:

Capete indexabile JETCUT modulare cu prindere cu șurub pentru plăcuțele de tăiere SWISSCUT 22 pentru canelare și strunjire pe strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 24 mm
  • Lungime totală (OAL): 32.8 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "NEOSWISS" Vedeţi-le pe toate