{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea acului | 152 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Gaură de ieşire H8 | 6 mm | |
Lungime de broşare în oţel | 7 mm - 19 mm | |
Presiune de broşare necesară la St50 şi lungimea maximă de broşare | 460 kg | |
Tip produs | Sculă de broşat |
Cod articol | 290431 6 | |
Număr producător | SW6-6KT-HSS |