{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
DUO-LOCK Interfaţă | DL12 | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Răcire interioară | da | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Lungimea totală L | 60 mm | |
L2 | 6 mm | |
moment de rotaţie recomandat | 30 Nm | |
Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare |
Cod articol | 220372 DL12 | |
EAN / GTIN | 4034221149893 | |
Număr producător | 75.120.DL12.1 |