DUO-LOCK verlengstuk cilindrisch staal kort Cilinderschacht, DUO-LOCK interface: DL12

Artikelnummer: 220372 DL12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

DUO-LOCK interface Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

DUO-LOCK interface DL12
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Inwendige koeling ja
⌀ D2 11,5 mm
Totale lengte L 60 mm
L2 6 mm
aanbevolen draaimoment 30 Nm
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 220372 DL12
EAN/GTIN 4034221149893
Nummer fabrikant 75.120.DL12.1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gecoat voor optimaal krimpen en uitzetten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan