HM90 ADCR 1505PDFR-P IC28 Plăcuţe rectificată circumferențial cu față de atac foarte pozitivă, lustruită, pentru prelucrarea aluminiului și a aliajelor foarte rezistente la căldură

Cod articol: 5602966
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Serie HELI2000
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5602966
EAN / GTIN 7291075174663
Număr producător 5602966
L-Număr L23910 198

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rectificată circumferențial cu față de atac foarte pozitivă, lustruită, pentru prelucrarea aluminiului și a aliajelor foarte rezistente la căldură

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 15.3 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 16.3 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.9 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 9.55 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate