HM90 ADCR 1505PDFR-P IC28 Obvodově broušené břitové destičky s vysoce pozitivní, leštěnou čelní plochou rake pro obrábění hliníku a vysoce žáruvzdorných slitin

Artiklové číslo: 5602966
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5602966
EAN / GTIN 7291075174663
Číslo výrobce 5602966
L-číslo L23910 198

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 16,3 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,9 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,55 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 15.3 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 16.3 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.9 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.55 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2