HM90 ADCR 1505PDFR-P IC28 Plaquitas de Fresado Rectificadas en la Periferia con Desprendimiento Pulido Súper Positivo para Aluminio y Aleaciones a Altas Temperaturas

Número de artículo: 5602966
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5602966
EAN / GTIN 7291075174663
Número del fabricante 5602966
Número L L23910 198

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 16.3 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.9 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9.55 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 15.3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 16.3 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.9 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9.55 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados